Motion
LRT172225
Anillo interior - Orificio de 17 mm, 22 mm OD
Artículo MI #07060964
No. Fabricante LRT172225
Precio21.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 17 mm, 22 mm OD
Artículo MI #07060964
No. Fabricante LRT172225
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
Precio21.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Ancho general
    25.5 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT172225 es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 17 mm, un diámetro exterior de 22 mm, un ancho total de 25.5 mm y un peso de 0.07 lb, diseñado para servir como anillo de rodadura interior endurecido para aplicaciones de rodamiento de rodillos de aguja de ancho extendido.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT172225
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT172225 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle