Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno180 mm
- Diámetro exterior195 mm
- Ancho general45 mm
- Peso3.31 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl LRT18019545 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 180 mm, un diámetro exterior de 195 mm, un ancho total de 45 mm y un peso de 3.31 lb, diseñado para proporcionar una superficie de canalización endurecida y rectificada con precisión para rodamientos de rodillos de aguja grandes en maquinaria industrial de servicio pesado.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT18019545
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación