Motion
LRT18020569
Anillo interior - Orificio de 180 mm, 205 mm OD
Artículo MI #07060969
No. Fabricante LRT18020569
Precio754.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 180 mm, 205 mm OD
Artículo MI #07060969
No. Fabricante LRT18020569
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
Precio754.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    180 mm
  • Diámetro exterior
    205 mm
  • Ancho general
    69 mm
  • Peso
    8.71 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT18020569 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 180 mm, un diámetro exterior de 205 mm, un ancho total de 69 mm y un peso de 8.71 lb, diseñado para aplicaciones industriales exigentes que requieren un anillo guía interior duradero para conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT18020569
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT18020569 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle