Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno190 mm
- Diámetro exterior220 mm
- Ancho general69 mm
- Peso9.26 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica440000 N
- Descripción largaEl LRT19021569 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 190 mm y un diámetro exterior de 220 mm, un ancho total de 69 mm y un peso de 9.26 lb, diseñado para ofrecer un rendimiento fiable como anillo de rodadura interior de precisión en grandes sistemas industriales de rodamiento de rodillos de aguja.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT19021569
- RPM Máx.1700 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática1020000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación