Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno200 mm
- Diámetro exterior225 mm
- Ancho general50 mm
- Peso13.32 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica255000 N
- Descripción largaEl LRT20022050 es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 200 mm, un diámetro exterior de 225 mm, un ancho total de 50 mm y un peso de 13.32 lb, adecuado para maquinaria pesada que requiere un conducto de rodamiento de rodillos de aguja fuerte y confiable.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT20022050
- RPM Máx.1600 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática766000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación