Motion
LRT20022580
Anillo interior - Orificio de 200 mm, 24 mm OD
Artículo MI #07060972
No. Fabricante LRT20022580
Precio1,290.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 200 mm, 24 mm OD
Artículo MI #07060972
No. Fabricante LRT20022580
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
Precio1,290.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    200 mm
  • Diámetro exterior
    24 mm
  • Ancho general
    80 mm
  • Peso
    33.95 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    518000 N
  • Descripción larga
    El LRT20022580 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 200 mm, un diámetro exterior de 24 mm, un ancho total de 80 mm y un peso de 33.95 lb, diseñado para aplicaciones industriales especializadas que requieren un anillo guía interior de precisión para ensambles de rodamiento de rodillos de aguja.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT20022580
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    1120000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT20022580 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle