Motion
LRT202526
Anillo interior - Orificio de 20 mm, 25 mm OD
Artículo MI #07060974
No. Fabricante LRT202526
Precio27.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 20 mm, 25 mm OD
Artículo MI #07060974
No. Fabricante LRT202526
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
Precio27.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    25 mm
  • Ancho general
    26 mm
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT202526 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 20 mm, un diámetro exterior de 25 mm, un ancho total de 26 mm y un peso de 0.08 lb, diseñado para conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja que requieren un ancho adicional y un rendimiento fiable.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT202526
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT202526 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle