Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro exterior240 mm
- Ancho general32 mm
- Peso0.10 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl LRT202532 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 20 mm, un diámetro exterior de 240 mm, un ancho total de 32 mm y un peso de 0.10 lb, diseñado para aplicaciones especializadas de rodamiento de rodillos de aguja que requieren una superficie de canalización de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT202532
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación