Motion
LRT22024050
Anillo interior - Orificio de 220 mm, 26 mm OD
Artículo MI #07060976
No. Fabricante LRT22024050
Precio836.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 220 mm, 26 mm OD
Artículo MI #07060976
No. Fabricante LRT22024050
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
Precio836.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    220 mm
  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Peso
    6.06 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    266000 N
  • Descripción larga
    El LRT22024050 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 220 mm, un diámetro exterior de 26 mm, un ancho total de 50 mm y un peso de 6.06 lb, diseñado para maquinaria industrial que utiliza rodamientos de rodillos de aguja grandes.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT22024050
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    833000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT22024050 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle