Motion
LRT22024580
Anillo interior - Orificio de 220 mm, 245 mm OD
Artículo MI #07060977
No. Fabricante LRT22024580
Precio2,017.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 220 mm, 245 mm OD
Artículo MI #07060977
No. Fabricante LRT22024580
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
Precio2,017.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    220 mm
  • Diámetro exterior
    245 mm
  • Ancho general
    80 mm
  • Peso
    12.13 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    536000 N
  • Descripción larga
    El LRT22024580 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 220 mm, un diámetro exterior de 245 mm, un ancho total de 80 mm y un peso de 12.13 lb, adecuado para equipos pesados que requieren un anillo guía interior duradero para rodamientos de rodillos de aguja de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT22024580
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    1200000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT22024580 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle