Motion
LRT24026560
Anillo interior - Orificio de 240 mm, 265 mm OD
Artículo MI #07060978
No. Fabricante LRT24026560
Precio1,261.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 240 mm, 265 mm OD
Artículo MI #07060978
No. Fabricante LRT24026560
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
Precio1,261.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    240 mm
  • Diámetro exterior
    265 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Peso
    9.99 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    345000 N
  • Descripción larga
    El LRT24026560 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 240 mm, un diámetro exterior de 265 mm, un ancho total de 60 mm y un peso de 9.99 lb, adecuado para maquinaria industrial pesada que utiliza rodamientos de rodillos de aguja grandes.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT24026560
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    1150000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT24026560 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO