Motion
LRT24026580
Anillo interior - Orificio de 240 mm, 29 mm OD
Artículo MI #07060979
No. Fabricante LRT24026580
Precio2,402.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 240 mm, 29 mm OD
Artículo MI #07060979
No. Fabricante LRT24026580
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
Precio2,402.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    240 mm
  • Diámetro exterior
    29 mm
  • Ancho general
    80 mm
  • Peso
    13.23 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    565000 N
  • Descripción larga
    El LRT24026580 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 240 mm, un diámetro exterior de 29 mm, un ancho total de 80 mm y un peso de 13.23 lb, diseñado para aplicaciones exigentes que requieren un anillo guía interior de precisión para rodamientos de rodillos de aguja.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT24026580
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    1320000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT24026580 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle