Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior30 mm
- Ancho general26 mm
- Peso0.10 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl LRT253026 es un anillo interior de cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 25 mm, un diámetro exterior de 30 mm, un ancho total de 26 mm y un peso de 0.10 lb, adecuado para su uso en conjuntos de cojinetes de rodillos de aguja de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT253026
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación