Motion
LRT260290100
Anillo interior - Orificio de 260 mm, 305 mm OD
Artículo MI #07060982
No. Fabricante LRT260290100
Precio3,005.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 260 mm, 305 mm OD
Artículo MI #07060982
No. Fabricante LRT260290100
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
Precio3,005.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    260 mm
  • Diámetro exterior
    305 mm
  • Ancho general
    100 mm
  • Peso
    21.83 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    847000 N
  • Descripción larga
    El LRT260290100 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 260 mm, un diámetro exterior de 305 mm, un ancho total de 100 mm y un peso de 21.83 lb, ideal para maquinaria exigente que requiere un soporte robusto de rodamiento de rodillos de aguja.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT260290100
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    1900000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT260290100 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle