Motion
LRT28030569
Anillo interior - Orificio de 280 mm, 32 mm OD
Artículo MI #07060983
No. Fabricante LRT28030569
Precio1,433.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 280 mm, 32 mm OD
Artículo MI #07060983
No. Fabricante LRT28030569
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
Su precio$1,433.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    280 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Ancho general
    69 mm
  • Peso
    13.34 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    486000 N
  • Descripción larga
    El LRT28030569 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 280 mm, un diámetro exterior de 32 mm, un ancho total de 69 mm y un peso de 13.34 lb, diseñado para aplicaciones industriales que requieren un anillo guía interior de precisión para rodamientos de rodillos de aguja grandes.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT28030569
  • RPM Máx.
    950 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    2040000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT28030569 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle