Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno280 mm
- Diámetro exterior310 mm
- Ancho general100 mm
- Peso23.37 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica877000 N
- Descripción largaEl LRT280310100 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 280 mm, un diámetro exterior de 310 mm, un ancho total de 100 mm y un peso de 23.37 lb, adecuado para maquinaria pesada que utiliza conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja de alta capacidad.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT280310100
- RPM Máx.950 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática2040000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación