Motion
LRT283217
Anillo interior - Orificio de 28 mm, 32 mm OD
Artículo MI #07060985
No. Fabricante LRT283217
Precio21.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 28 mm, 32 mm OD
Artículo MI #07060985
No. Fabricante LRT283217
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
Precio21.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    28 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Ancho general
    17 mm
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    24500 N
  • Descripción larga
    El LRT283217 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 28 mm, un diámetro exterior de 32 mm, un ancho total de 17 mm y un peso de 0.05 lb, diseñado para sistemas compactos de rodamiento de rodillos de aguja en aplicaciones industriales y automotrices.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT283217
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    32700 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT283217 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle