Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno300 mm
- Diámetro exterior35 mm
- Ancho general118 mm
- Peso39.68 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica1130000 N
- Descripción largaEl LRT300340118 es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 300 mm, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho total de 118 mm y un peso de 39.68 lb, adecuado para aplicaciones exigentes que requieren un anillo de rodadura interior robusto para conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT300340118
- RPM Máx.850 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática2650000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación