Motion
LRT32035080
Anillo interior - Orificio de 320 mm, 360 mm OD
Artículo MI #07060989
No. Fabricante LRT32035080
Precio2,946.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 320 mm, 360 mm OD
Artículo MI #07060989
No. Fabricante LRT32035080
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
Precio2,946.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    320 mm
  • Diámetro exterior
    360 mm
  • Ancho general
    80 mm
  • Peso
    52.25 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    2040000 N
  • Descripción larga
    El LRT32035080 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 320 mm, un diámetro exterior de 360 mm, un ancho total de 80 mm y un peso de 52.25 lb, diseñado para equipos pesados que utilizan rodamientos de rodillos de aguja grandes y de alta capacidad.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT32035080
  • RPM Máx.
    750 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    635000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT32035080 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle