Motion
LRT320360118
Anillo interior - Orificio de 320 mm, 37 mm OD
Artículo MI #07060990
No. Fabricante LRT320360118
Precio4,669.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 320 mm, 37 mm OD
Artículo MI #07060990
No. Fabricante LRT320360118
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
Precio4,669.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    320 mm
  • Diámetro exterior
    37 mm
  • Ancho general
    118 mm
  • Peso
    119.93 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    1170000 N
  • Descripción larga
    El LRT320360118 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 320 mm, un diámetro exterior de 37 mm, un ancho total de 118 mm y un peso de 119.93 lb, diseñado para exigentes sistemas industriales que requieren un anillo guía interior robusto y mecanizado con precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT320360118
  • RPM Máx.
    750 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    2830000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT320360118 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

You May Also Like