Motion
LRT323730
Anillo interior - Orificio de 32 mm, 38 mm OD
Artículo MI #07060991
No. Fabricante LRT323730
Precio36.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 32 mm, 38 mm OD
Artículo MI #07060991
No. Fabricante LRT323730
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
Precio36.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Diámetro exterior
    38 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Peso
    0.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    40500 N
  • Descripción larga
    El LRT323730 es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 32 mm, un diámetro exterior de 38 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.40 lb, diseñado para proporcionar una superficie de canalización duradera en conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT323730
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    79800 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT323730 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle