Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno32 mm
- Diámetro exterior370 mm
- Ancho general36 mm
- Peso0.65 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica53500 N
- Descripción largaEl LRT324036 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 32 mm, un diámetro exterior de 370 mm, un ancho total de 36 mm y un peso de 0.65 lb, fabricado para equipos industriales especializados que requieren un anillo guía interior endurecido.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT324036
- RPM Máx.10000 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática95700 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación