Motion
LRT34037080
Anillo interior - Orificio de 340 mm, 40 mm OD
Artículo MI #07060994
No. Fabricante LRT34037080
Precio4,694.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 340 mm, 40 mm OD
Artículo MI #07060994
No. Fabricante LRT34037080
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
Precio4,694.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    340 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Ancho general
    80 mm
  • Peso
    55.11 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    651000 N
  • Descripción larga
    El LRT34037080 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 340 mm, un diámetro exterior de 40 mm, un ancho total de 80 mm y un peso de 55.11 lb, adecuado para maquinaria pesada que utiliza rodamientos de rodillos de aguja grandes.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT34037080
  • RPM Máx.
    700 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    2140000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT34037080 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle