Motion
LRT354017
Anillo interior - Orificio de 35 mm, 40 mm OD
Artículo MI #07060996
No. Fabricante LRT354017
Precio20.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 35 mm, 40 mm OD
Artículo MI #07060996
No. Fabricante LRT354017
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
Precio20.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Ancho general
    17 mm
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT354017 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 35 mm, un diámetro exterior de 40 mm, un ancho total de 17 mm y un peso de 0.09 lb, ideal para aplicaciones de rodamientos de rodillos de aguja compactos en sistemas industriales y automotrices.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT354017
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT354017 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle