Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno360 mm
- Diámetro exterior390 mm
- Ancho general80 mm
- Peso58.20 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica680000 N
- Descripción largaEl LRT36039080 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 360 mm, un diámetro exterior de 390 mm, un ancho total de 80 mm y un peso de 58.20 lb, diseñado para equipos industriales pesados que utilizan rodamientos de rodillos de aguja grandes.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT36039080
- RPM Máx.650 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática2320000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación