Motion
LRT360400118
Anillo interior - Orificio de 360 mm, 400 mm OD
Artículo MI #07060999
No. Fabricante LRT360400118
Precio6,358.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 360 mm, 400 mm OD
Artículo MI #07060999
No. Fabricante LRT360400118
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
Precio6,358.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    360 mm
  • Diámetro exterior
    400 mm
  • Ancho general
    118 mm
  • Peso
    132.72 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    1260000 N
  • Descripción larga
    El LRT360400118 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 360 mm, un diámetro exterior de 400 mm, un ancho total de 118 mm y un peso de 132.72 lb, diseñado para maquinaria industrial de alta carga que requiere un soporte de carrera interior robusto.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT360400118
  • RPM Máx.
    600 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    3200000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT360400118 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle