Motion
LRT455240
Anillo interior - Orificio de 45 mm, 52 mm OD
Artículo MI #07061010
No. Fabricante LRT455240
Precio44.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 45 mm, 52 mm OD
Artículo MI #07061010
No. Fabricante LRT455240
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
Su precio$44.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Peso
    0.36 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    74600 N
  • Descripción larga
    El LRT455240 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 45 mm, un diámetro exterior de 52 mm, un ancho total de 40 mm y un peso de 0.36 lb, ideal para conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja de precisión en maquinaria industrial.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT455240
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    147000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT455240 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"