Motion
LRT61010
Anillo interior - Orificio de 6 mm, 10 mm OD
Artículo MI #07061022
No. Fabricante LRT61010
Price$11.90/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 6 mm, 10 mm OD
Artículo MI #07061022
No. Fabricante LRT61010
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
Su precio$11.90/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    6 mm
  • Diámetro exterior
    10 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Peso
    0.01 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT61010 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 6 mm, un diámetro exterior de 10 mm, un ancho total de 10 mm y un peso de 0.01 lb, ideal para sistemas de cojinetes de rodillos de aguja en miniatura en dispositivos de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT61010
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT61010 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good