Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno10 mm
- Diámetro exterior14 mm
- Ancho general14 mm
- Peso0.02 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica8080 N
- Descripción largaEl LRTZ101414 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 10 mm, un diámetro exterior de 14 mm, un ancho total de 14 mm y un peso de 0.02 lb, ideal para sistemas compactos de cojinetes de rodillos de aguja.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRTZ101414
- RPM Máx.1400 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRTZ
- Capacidad de carga estática8490 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación