Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno120 mm
- Diámetro exterior135 mm
- Ancho general46 mm
- Peso2.31 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica178000 N
- Descripción largaEl LRTZ12013546 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 120 mm, un diámetro exterior de 135 mm, un ancho total de 46 mm y un peso de 2.31 lb, diseñado para exigentes sistemas industriales de rodamiento de rodillos de aguja.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRTZ12013546
- RPM Máx.1400 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRTZ
- Capacidad de carga estática410000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación