Motion
LRTZ172225
Anillo interior - Orificio de 17 mm, 22 mm OD
Artículo MI #07061061
No. Fabricante LRTZ172225
Precio20.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 17 mm, 22 mm OD
Artículo MI #07061061
No. Fabricante LRTZ172225
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
Precio20.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Ancho general
    25.5 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    37900 N
  • Descripción larga
    El LRTZ172225 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 17 mm, un diámetro exterior de 22 mm, un ancho total de 25.5 mm y un peso de 0.07 lb, construido para maquinaria de precisión que utiliza rodamientos de rodillos de aguja.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRTZ172225
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRTZ
  • Capacidad de carga estática
    57800 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRTZ172225 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good