Motion
NAS5019UUNR
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 95 mm
Artículo MI #07061107
No. Fabricante NAS5019UUNR
Precio1,996.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 95 mm
Artículo MI #07061107
No. Fabricante NAS5019UUNR
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
Precio1,996.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Diámetro exterior
    145 mm
  • Ancho general
    67 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    312000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NAS5019UUNR
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Serie
    NAS
  • Capacidad de carga estática
    562000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAS5019UUNR MÉTRICO/RB F/VAINAS/SELLADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"