Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Rodillo Diámetro47 mm
- Rodillo Ancho15.80 mm
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica19 400 N
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante4549557062537
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °C
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 °C a + 120 °C
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Material del rodilloAcero cromado
- Forma del rodilloPlano
- Capacidad de carga estática24500 N
Descripción general
Descripción del fabricante
NAST20 SEGUIDOR MÉTRICO/DE RODILLO CON INTERIOR
- Seguidor de rodillo, métrico, tipo separable, enjaulado, acero al cromo con alto contenido de carbono, abierto, cilíndrico
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View brochure - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View brochure - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View brochure - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View brochure