Motion
TAF263416
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 26 mm, 34 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061377
No. Fabricante TAF263416
Precio40.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 26 mm, 34 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061377
No. Fabricante TAF263416
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
Precio40.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    26 mm
  • Exterior Diámetro  
    34 mm
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    16300 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAF263416 cuenta con un diámetro interior de 26 mm, un diámetro exterior de 34 mm, un ancho total de 16 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace ideal para maquinaria compacta.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAF
  • Capacidad de carga estática
    24900 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAF263416 NRB MÉTRICO/MECANIZADO SIN INTERIOR
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono

También puede gustarle

Los clientes también compraron