Motion
TJ198TWH4X0025PI
Pelele químico con capucha TYVEK® TY800J - 4X-Large
Artículo MI #07061799
No. Fabricante TJ198TWH4X0025PI
Precio21.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pelele químico con capucha TYVEK® TY800J - 4X-Large
Artículo MI #07061799
No. Fabricante TJ198TWH4X0025PI
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
Precio21.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del envío
    18.68303265 lb
  • Tamaño
    4X-Large

Detalles

  • Estilo tobillo
    Elástico
  • Color
    Blanco
  • Estilo de puño
    Elástico
  • ECCN
    EAR99
  • Uso de la prenda
    Químico
  • Código de armonización
    6210.10.5000
  • Capucha incluida
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    5450208013091
  • Tipo de producto
    Peleles
  • Tipo de costura
    Encintado
  • UPC_NO
    5450208013091

Descripción general

Descripción del fabricante
TJ198TWH4X0025PI 800J COBERTURA 4X
  • Ropa de protección química, Categoría III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B y 6-B
  • Protección contra agentes infecciosos (EN 14126), incluida la resistencia a la penetración por parte de la sangre y los fluidos corporales utilizando sangre sintética (ISO 16603) y la resistencia a la penetración por patógenos transmitidos por la sangre utilizando Phi-X174 bacteriófagos (ISO 16604)
  • EN 1073-2 (protección contra la contaminación radiactiva)
  • El tejido y las costuras ofrecen una barrera de penetración química a los productos químicos inorgánicos a base de agua de baja concentración
  • Costuras selladas y sobrecintadas para mayor protección y resistencia
  • Solapa autoadhesiva en la barbilla para un sellado hermético del traje a la mascarilla
  • Parte frontal, muñecas y tobillos elásticos, así como cintura elástica pegada
  • Las presillas elásticas para los pulgares mantienen las mangas en su lugar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo