Motion
BC5272-13
BC5272-13 6-1/2 X 9 X 13in 660/932 Piezas de barras de maíz fundido
Artículo MI #07062033
No. Fabricante BC5272-13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BC5272-13 6-1/2 X 9 X 13in 660/932 Piezas de barras de maíz fundido
Artículo MI #07062033
No. Fabricante BC5272-13
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    6.5 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longitud
    13
  • Diámetro exterior
    9 pulg.
  • Diámetro exterior
    9 pulg.
  • Longitud total
    13
  • Ancho
    9 pulg.

Detalles

  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    BC5272-13 6-1/2 X 9 X 13in 660/932 Piezas de barras de maíz fundido
  • Clase de carga
    55
  • Grupo y clase
    Stock de barras de granos
  • Tolerancia del diámetro interior
    Tamaño insuficiente aprox. 0,09375\
  • Tolerancia de longitud
    Sobredimensionado aprox. 0,03125\
  • Cargar a velocidad
    75000
  • Número de catálogo del fabricante
    BC527213
  • Número de Upc del fabricante
    00846802026165
  • Material
    Bronce fundido
  • Especificación del material
    AAG 660
  • Valor V máx.
    750
  • Capacidad de carga máxima
    3000 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450°F a 450 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    Sobredimensionado aprox. 0,09375\
  • Tipos de productos
    Materias primas
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802026165

Descripción general

Descripción del fabricante
BC5272-13 6-1/2 X 9 X 13IN C/B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"