Especificaciones
Dimensiones
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud13
- Diámetro exterior7.5 pulg.
- Diámetro exterior7.5 pulg.
- Longitud total13 pulg.
- Peso196.9 lb
Detalles
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónBS0060-13 SÓLIDO X 7-1/2 X 13in 660/932 Material de barras macizas de fundición
- Clase de carga55
- Grupo y claseStock de barras sólidas
- Código de armonización7407.29.0500
- Tolerancia de longitudSobredimensionado aprox. 0,09375\
- Cargar a velocidad75000
- Número de catálogo del fabricanteBS006013
- Número de Upc del fabricante00846802026585
- MaterialBronce fundido
- Especificación del materialAAG 660
- Valor V máx.750
- Capacidad de carga máxima3000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-450°F a 450 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorSobredimensionado aprox. 0,09375\
- Tipos de productosMaterias primas
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteSólido
- UPC_NO00846802026585