Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Altura0.56 pulg.
- Tamaño hexagonal0.56 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.93 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.24 pulg.
- Longitud2.17 pulg.
- Longitud total2.17 pulg.
- Peso total0.06 lb
- Tamaño de la rosca1/4-18
- Peso0.06 lb
- Ancho0.56 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorBoquilla
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Estilo final 1NPTF
- Rosca del extremo 11/4-18
- Finalizar géneroHombre
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante2412-4-6S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción