Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Anillo interior Ancho25 mm
- Desalineación Ángulo4 °
- Ancho del anillo exterior16 mm
- Exterior Diámetro42 mm
- Peso0.124 kg
Detalles
- Material de la bola52100 Acero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Material del anillo exterior52110 Acero de cojinete - Revestimiento resistente a la corrosión
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carrera52100 Acero
- Capacidad de carga estática radial240000 N
- SerieGEEW
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029024771