Motion
08P600
Rueda de esmerilado XCAVATOR 6 X 1/4" X 7/8" PK 25
Artículo MI #07065430
No. Fabricante 08P600
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de esmerilado XCAVATOR 6 X 1/4" X 7/8" PK 25
Artículo MI #07065430
No. Fabricante 08P600
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    RECTO
  • Peso
    0.75 lb
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Rectificado de alta eliminación
  • Para usar con
    esmeriladora angular
  • Tipo de formulario
    Disco
  • Grado
    ZA-16 P
  • Número de grano
    16
  • Número de stock del fabricante
    08P600
  • Número de Upc del fabricante
    662980323076
  • Material
    Circonio
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • Tipo de mineral
    Circonio
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • Posición
    27
  • UPC_NO
    662980323076
  • Tipo de rueda
    27

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ESMERILADO DE 08P600 6"X1/4"X7/8"
  • Rendimiento excepcional, máxima productividad; formulación sin Fe (garantizada para no contaminar el acero inoxidable); tasa de evacuación ultra alta; rectificado pesado, extracción de soldadura, biselado; moldeado; para uso en: aleaciones, fundición, acero inoxidable, acero, tungsteno, metal duro; XCAVATORTM se ha rediseñado para incorporar la última innovación en ruedas de rectificado central deprimidas tipo 27 . La nueva tecnología Comfort MaxTM en el buje de la rueda ayuda a minimizar la vibración, proporcionando al operador condiciones de trabajo más cómodas y ergonómicas sin sacrificar la productividad. Xcavator ofrece un rendimiento de primera calidad, la mayor tasa de evacuación en acero y acero inoxidable y puede enfrentarse a algunos de los metales más duros de la industria, como el metal duro de tungsteno y el acero templado y templado. Elimine los cuellos de botella en su proceso de producción y reduzca la cantidad de tiempo dedicado a rectificar con el nuevo y mejorado Xcavator con tecnología Comfort MaxTM, exclusivo de Walter Surface Technologies.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo