Motion
INS-SCS-107 (REVENTA)

Dodge
INS-SCS-107 (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 1-7/16 pulg. D.I.
Artículo MI #07065449
No. Fabricante INS-SCS-107 (RESALE)
Price$80.53/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-SCS-107 (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 1-7/16 pulg. D.I.
Artículo MI #07065449
No. Fabricante INS-SCS-107 (RESALE)
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
Su precio$80.53/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-7/16 in

Details

  • Capacidad de carga dinámica
    5759 lbf
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5759 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3461 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga estática
    3461 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-SCS-107 INSERTO 077950

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos