Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante214
- RPM máximas de salida117 rpm
- Par de salida máximo819 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC143TC
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Relación15:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío9 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío10-1/2 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9-1/2 pulg.
- Peso25.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=15/1|ESTILO=C|FS=143TC
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-02652
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798929651
- Potencia de entrada máxima1.860 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- Serie210PCX
- EstiloC
- UPC_NO662798929651
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Sellos Viton®