Motion
205254445
5 X 1-1/4 DE GOMA NO MARCADA PERFORMA (plana) CASTER GIRATORIO SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 325LBS
Artículo MI #07065958
No. Fabricante 205254445
Precio45.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5 X 1-1/4 DE GOMA NO MARCADA PERFORMA (plana) CASTER GIRATORIO SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 325LBS
Artículo MI #07065958
No. Fabricante 205254445
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
Precio45.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    6-1/16 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Tipo de montaje de rueda
    VÁSTAGO ROSCADO
  • Color principal
    GRIS
  • Acabado del bastidor
    ZINC
  • Tolerancia al calor
    -45 a 120 °F
  • Capacidad de carga
    325 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    2.05254.445
  • Color de la banda de rodadura
    GRIS
  • Material de la banda de rodadura
    RENTA DE GOMA (plana)
  • Tipo
    GIRATORIO
  • Tipo de cojinete de rueda
    BOLA

Descripción general

Descripción del fabricante
205254445 5X1-1/4 THM PLS RBR SWL
  • Rodadura silenciosa y suave
  • Acabado galvanizado atractivo y duradero
  • Carreras endurecidas con doble bola para un mejor rendimiento y una mayor durabilidad
  • Eje hueco de 3/8" con tuerca de bloqueo
  • Engrase los orificios del cojinete de la rueda para mayor comodidad
  • “La grasa multitemp. Colson 45” lubrica a temperaturas extremadamente altas y frías
  • Tipo de rueda: goma Performa (huella plana)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"