Motion
CRBH258AUUT1
Rodamiento de rodillos cruzados de alta rigidez - T1 Espacio libre interno, Diámetro de orificio de 25 mm, Diámetro exterior de 41 mm, Ancho total de 8 mm
Artículo MI #07067461
No. Fabricante CRBH258AUUT1
Price$488.01/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cruzados de alta rigidez - T1 Espacio libre interno, Diámetro de orificio de 25 mm, Diámetro exterior de 41 mm, Ancho total de 8 mm
Artículo MI #07067461
No. Fabricante CRBH258AUUT1
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
Su precio$488.01/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    41 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    0.11 lb

Details

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    T1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557019845
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 110 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3120 N
  • Capacidad de carga estática radial
    2810 N
  • Serie
    CRBH
  • UPC_NO
    4549557019845

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBH258AUUT1 25 MM
  • Construcción sólida de una pieza para una alta precisión
  • El diseño inseparable combina el anillo interior y exterior en una estructura para una alta rigidez
  • La rotación suave está garantizada por separadores incorporados entre rodillos cilíndricos, lo que los hace adecuados para altas velocidades de rotación
  • Tipo sellado de dos lados con holgura T1 , precisión de clase 0

Los clientes también compraron