Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior65 mm
- Ancho general10 mm
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Peso0.33 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Autorización internaT1
- Número de Upc del fabricante4549557019968
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 110 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos cruzados
- Capacidad de carga dinámica radial8610 N
- Capacidad de carga estática radial10600 N
- SerieCRBH
- UPC_NO4549557019968
Descripción general
Descripción del fabricante
CRBH4010AUUT1 40 MM
- Construcción sólida de una pieza para una alta precisión
- El diseño inseparable combina el anillo interior y exterior en una estructura para una alta rigidez
- La rotación suave está garantizada por separadores incorporados entre rodillos cilíndricos, lo que los hace adecuados para altas velocidades de rotación
- Tipo sellado de dos lados con holgura T1 , precisión de clase 0
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación