Motion
IDW25N

SMC
IDW25N

25SCFM DESICCANTE DE FLUJO DE ENTRADA
Artículo MI #07080870
No. Fabricante IDW25N
Precio5,593.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
IDW25N

25SCFM DESICCANTE DE FLUJO DE ENTRADA
Artículo MI #07080870
No. Fabricante IDW25N
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
Precio5,593.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del recipiente
    53 lb
  • Altura total
    42.00 pulg.
  • Longitud total
    11.000 pulg.
  • Ancho general
    3.600 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT

Detalles

  • Caudal de aire de entrada
    25 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    232 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    58 psi
  • Punto de rocío estándar
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
IDW25N - SECADOR DESICANTANTE
  • Caudales de entrada de 4 a 365 scfm en 17 tamaños
  • Punto de rocío de presión estándar de -40°F / °C, se puede configurar para -100°F / -73°C
  • Temperatura máx. del aire de entrada: 122°F / 50°C
  • Fácil de mantener
  • Roscas de conexiones: NPT
  • Para su uso en Norteamérica

También puede gustarle