Motion
323 5/1 R WR 1.438

Hub City (RRX)
323 5/1 R WR 1.438

323 5/1 R WR 1.438 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 3.25 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg.
Artículo MI #07080896
No. Fabricante 323 5/1 R WR 1.438
Precio4,651.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
323 5/1 R WR 1.438

323 5/1 R WR 1.438 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 3.25 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg.
Artículo MI #07080896
No. Fabricante 323 5/1 R WR 1.438
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
Precio4,651.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    323
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    1518 pulg-lbs
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    13-1/2 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    14 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12-1/4 pulg.
  • Peso
    74.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=5/1|ESTILO=R|OD=1
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0230-14733
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798968421
  • Potencia de entrada máxima
    10.000 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    320PCX
  • Estilo
    R
  • UPC_NO
    662798968421

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-14733 ESTILO DE REDUCTOR R
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación
  • Sellos Viton®

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo