Motion
CRBT205AC1
Cojinete de rodillos cruzados superdelgado - C1 Espacio libre interno, Diámetro de orificio de 20 mm, Diámetro exterior de 31 mm, Ancho total de 5 mm
Artículo MI #07081570
No. Fabricante CRBT205AC1
Precio470.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos cruzados superdelgado - C1 Espacio libre interno, Diámetro de orificio de 20 mm, Diámetro exterior de 31 mm, Ancho total de 5 mm
Artículo MI #07081570
No. Fabricante CRBT205AC1
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
Precio470.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    31 mm
  • Ancho general
    5 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557063763
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 110 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1400 N
  • Capacidad de carga estática radial
    1290 N
  • Serie
    CRBT
  • UPC_NO
    4549557063763

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBT205AC1 20 MM
  • Diseño compacto de 5.5 mm de alto y 5 mm de ancho
  • Separadores incorporados entre rodillos cilíndricos para una rotación suave
  • Los diámetros de eje van de 20 mm a 50 mm
  • Tipo abierto con holgura C1

You May Also Like