Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior61 mm
- Ancho general5 mm
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Peso0.07 lb
Detalles
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC1
- Número de Upc del fabricante4549557063749
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 110 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos cruzados
- Capacidad de carga dinámica radial2280 N
- Capacidad de carga estática radial3200 N
- SerieCRBT
- UPC_NO4549557063749
Descripción general
- Diseño compacto de 5.5 mm de alto y 5 mm de ancho
- Separadores incorporados entre rodillos cilíndricos para una rotación suave
- Los diámetros de eje van de 20 mm a 50 mm
- Tipo abierto con holgura C1
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación