Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.0000 pulg.
- Valor P máximo2000
- Valor PV máximo50000
- Exterior Diámetro2.0000 pulg.
- Grosor0.1250 pulg.
- Peso0.071 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo SAE 841 Extra
- Catálogo del fabricante
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 460 oF
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- UPC_NO717905216343